※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V69MC デストロイヤーパック EBERLE 89607026 V69MC デストロイヤーパック EBERLE 89607026

デストロイヤーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607026 品番 V69MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大きさに対して軽量なバックパックです。
メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。
ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。

容量(L)60 コヨーテブラウン 仕様コンプレッションベルト付。 トラスコ品番836-1844 材質500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工) 幅(mm)305 質量(kg)3.63 高さ(mm)737 奥行(mm)229 2018年トラスコ掲載ページ4 2217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする