EBERLE
EBERLEの 物品棚/収納用品
EBERLEの ツールボックス/ツールバッグ
EBERLEの 帆布製
デストロイヤーパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89607035
品番
V69MJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
大きさに対して軽量なバックパックです。
メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。
ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。
容量(L)
60
色
ミリタリーグリーン
仕様
コンプレッションベルト付。
トラスコ品番
836-1845
材質
500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
幅(mm)
305
質量(kg)
3.63
高さ(mm)
737
奥行(mm)
229
2018年トラスコ掲載ページ
4 2217