F3MC ハーフトラックパック EBERLE 89607087 F3MC ハーフトラックパック EBERLE 89607087 F3MC ハーフトラックパック EBERLE 89607087 F3MC ハーフトラックパック EBERLE 89607087

ハーフトラックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607087 品番 F3MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。
メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。

容量(L)35 コヨーテブラウン 仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付 トラスコ品番836-1781 材質1000デニールナイロン 幅(mm)279 質量(kg)2.9 高さ(mm)610 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする