F3MJ ハーフトラックパック EBERLE 89607096 F3MJ ハーフトラックパック EBERLE 89607096 F3MJ ハーフトラックパック EBERLE 89607096 F3MJ ハーフトラックパック EBERLE 89607096

ハーフトラックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミリタリーグリーン 注文コード89607096 品番F3MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。
メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。

容量(L)35 ミリタリーグリーン 仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付 トラスコ品番836-1782 材質1000デニールナイロン 幅(mm)279 質量(kg)2.9 高さ(mm)610 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする