曜日別特売
F3MU ハーフトラックパック EBERLE 89607114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3MU ハーフトラックパック EBERLE 89607114
F3MU ハーフトラックパック EBERLE 89607114
F3MU ハーフトラックパック EBERLE 89607114
F3MU ハーフトラックパック EBERLE 89607114

ハーフトラックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ユニカムII
内容量1個注文コード89607114品番F3MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。
メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。

容量(L)35ユニカムII仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付トラスコ品番836-1784材質1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)2.9高さ(mm)610奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする