※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスピードパック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607123 品番 X4MB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高機能で軽量のバックパックです。
MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。

容量(L)23 ブラック 仕様コンプレッションベルト付。 トラスコ品番836-1847 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)279 質量(kg)1.98 容量23L 高さ(mm)559 奥行(mm)191 2018年トラスコ掲載ページ4 2217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする