EBERLE
EBERLEの 物品棚/収納用品
EBERLEの ツールボックス/ツールバッグ
EBERLEの 帆布製
ハイスピードパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89607148
品番
X4MJ
参考基準価格(税別)
¥59,513
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高機能で軽量のバックパックです。
MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。
容量(L)
23
色
ミリタリーグリーン
仕様
コンプレッションベルト付。
トラスコ品番
836-1849
材質
500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
279
質量(kg)
2.49
容量
23L
高さ(mm)
559
奥行(mm)
191
2018年トラスコ掲載ページ
4 2217