※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X4MM ハイスピードパック EBERLE 89607157 X4MM ハイスピードパック EBERLE 89607157 X4MM ハイスピードパック EBERLE 89607157

ハイスピードパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607157 品番 X4MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高機能で軽量のバックパックです。
MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。

容量(L)23 マルチカム 仕様コンプレッションベルト付。 トラスコ品番836-1850 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)279 質量(kg)2.49 容量23L 高さ(mm)559 奥行(mm)191 2018年トラスコ掲載ページ4 2217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする