※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リトルビッグトップパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607306 品番 F65HT
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
ゴッサマーフレームを使用しています。
EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。

容量(L)26 HT(ティンバーヴェイル) 仕様コンプレッションベルト付 トラスコ品番836-1801 材質500デニールアラミドナイロン 幅(mm)305 質量(kg)2.32 高さ(mm)610 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする