※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リトルビッグトップパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ドライアース 注文コード89607315 品番F65ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
ゴッサマーフレームを使用しています。
EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。

容量(L)26 ドライアース 仕様コンプレッションベルト付 トラスコ品番836-1802 材質500デニールアラミドナイロン 幅(mm)305 質量(kg)2.32 高さ(mm)610 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする