※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBERLE
EBERLEの 物品棚/収納用品
EBERLEの ツールボックス/ツールバッグ
EBERLEの 帆布製
レインカバー スモール リバーシブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89607376
品番
G2RCMU
参考基準価格(税別)
¥10,316
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。
リバーシブルでご使用いただけます。
スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
色
ユニカムII/オレンジ
トラスコ品番
836-1856
適合本体
ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52)
材質
ナイロン(ポリウレタンコート)
幅(mm)
■■■
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
■■■
奥行(mm)
■■■
2018年トラスコ掲載ページ
4 2218