EBERLE
EBERLEの 物品棚/収納用品
EBERLEの ツールボックス/ツールバッグ
EBERLEの 帆布製
レインカバー ラージ リバーシブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607394
品番
J2RCMU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。
リバーシブルでご使用いただけます。
スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
色
ユニカムII/オレンジ
トラスコ品番
836-1858
適合本体
ドラゴンフライM(J107)、オペレーターパック(G4)、ターミネーターパック(F4)、ビッグマウス(PAJ)
材質
ナイロン(ポリウレタンコート)
幅(mm)
■■■
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
■■■
奥行(mm)
■■■
2018年トラスコ掲載ページ
4 2218