7851.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA 89607473 7851.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA 89607473

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607473 品番7851.R001
参考基準価格(税別)¥4,138 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

泡状に噴射します。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。

容量(mL)1000 用途清掃作業用。 トラスコ品番856-9168 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
食品工場での洗浄作業
製造業

手軽にフォームが作れて、思ったより長く泡を出すことが出来るのでその点は満足しています。スプレーボトルタイプのものは手が疲れるので使用して良かったです。

すでに取り付けてある泡の濃度を変えるフィルター(3つ)が取りにくいですし、気づかずに使用すると泡は出てきません。

私は広範囲に泡を飛ばしたいので黒いパーツとフィルター1つで使用しています。

フィルターの替えが無いので、消耗してしまった場合はどうしようかと思っています。

1年位前に購入したものが圧がかからなくなったので、今回は買い替えです。
耐久的にはそこまで無いのかもしれませんが、毎日のように使っていたので値段の割にはがんばってくれていたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89607473
2019-12-17
用途:
エンジンクリーナー用で
製造業

洗車時にタイヤ周りを清掃するのにスプレーだと何度もレバーを握らないといけないのが解消された。
しかし、容器内の圧を上げるのに上のレバーを何回か上下させるが、意外にも容器内の圧の減りが早くて圧を上げる作業を何度かしないといけない。
ボトルの中に説明書・パーツが入っているので取り出し忘れに注意。
中に入れる液体や液体の濃度に合わせて泡の具合を調節する樹脂製のパーツが入っているので、ノズル先端を外して組み替える事により変化させる事が出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
89607473
2020-02-07
用途:
洗車
福岡酸素株式会社 様

食器洗い用の洗剤でも泡洗車が可能、期待通りの泡で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする