TDT-600 ゴミはさみ TRUSCO 89607612 TDT-600 ゴミはさみ TRUSCO 89607612 TDT-600 ゴミはさみ TRUSCO 89607612 TDT-600 ゴミはさみ TRUSCO 89607612

ゴミはさみ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89607612 品番 TDT-600
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。

全長(mm)570 質量(g)240 幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 材質スチール トラスコ品番431-1051

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
清掃作業時
株式会社ビート 様 (その他業種)

握る部分が固いので非常に疲れる。もう少し固くない方がよいです。ゴミをつかむので固くする必要はない。

2024-10-16
用途:
清掃作業
製造業

グレーチングの間に生えて雑草を抜きたく購入。
素材が柔らかいので、すぐに曲がってしまった。
もう少し固い素材を選べばよかったと反省。

対象商品:
89607612
2023-08-16
用途:
庭の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

小さなものも掴めるということで期待しましたが、ちょっとそこはイマイチかな?先端は滑ることがありますね。それ以外は、長さも十分あって腰を曲げずに使えるので、いいかんじです。なにより、このお値段です、ちょっと傷んだり汚れたりすれば、すぐ買い替えられます。

対象商品:
89607612
2022-09-28
用途:
ゴミ拾い
サービス業

迅速な対応をしてくださり、ありがとうございました。とても使いやすかったです。

対象商品:
89607612
2021-11-26
用途:
環境美化活動
医療・福祉・介護関連業

職員で清掃に使用します。長くて使いやすいです。収納するときも考えて
留め具がついていれば助かります。

対象商品:
89607612
2021-07-07
用途:
自治会でゴミ集積所へ配布予定
教育・研究機関

価格が最適、過度にトゲがあり不安、使わない時の、留がねがほしい。

対象商品:
89607603
2020-11-21
用途:
店内・店前のゴミを拾う為に購入
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

店内のビニール袋の細かい破片を屈まずに拾えます。外に捨てられたタバコの吸い殻や枯れ葉を拾うのもとても楽に挟めて重宝しています

対象商品:
89607603
2019-06-07
用途:
トイレ掃除に使います

すごく安いのに意外としっかりしてて、長すぎず短すぎず いい感じです。
私は、職場のトイレの床タイルを濡れたウエスで拭きとるときに、これを使います。
あと男子用小便器の横を拭きたいときも、これにウエスを巻き付けて
泡洗剤を吹きかけて軽く拭き取るようにします。
小便器に顔を近づけなくて済むので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする