ゴムロープ用金具フック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 89607883 品番 TGR-30KH
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ゴムロープ用金具です。
差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。

質量(g)96.5 用途ゴムロープ用金具。 トラスコ品番445-7099 種別フック30mm用 材質スチール 材質/仕上鉄(メッキ仕上) タイプハンマー固定 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
カゴ台車の荷留め。
神戸竹一企画 様

ゴムロープに取り付けやすい金具です、今後の耐久性が楽しみです。

対象商品:
08402274
2014-09-16
用途:
屋内にてゴムロープの先端に圧着して使用

ホームセンターでは少量しか在庫がなく、かつセットで他の部品と一緒に販売されていることが多かったが、これは必要な物がまとめて手に入るので無駄がなく良かった。

対象商品:
08402274
2013-12-05
用途:
荷物運搬用台車のカバーのゴムロープの先端に取付カバーの脱着を容易にするため

金具を折りたたむのに工具が必要でしたが、ほぼ思った通りで使用も問題なく満足です。

対象商品:
08402274
2014-02-27
用途:
2t社のシートをとめるのに使う

もう少しゴムに金具が食い込んで外れにくいようになったほうがいいと思う。
ゴムを2重にすればはずれにくくなるのでしょうが、ゴムが短い場合2重にする長さの余裕がないので、金具自体が一重でも食い込むようになっていたほうが外れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする