曜日別特売
CL30RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607902

 

CL30RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607902
CL30RBLACK 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 89607902

充電式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89607902
品番
CL30RBLACK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

5段階明るさ切替式です。
マグネット・引っかけフック付です。
赤点灯機能付です。
USBで簡単に充電できます。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。

全長(mm)
136
仕様
Everlight LED x 48灯搭載
トラスコ品番
856-2341
セット内容
USBコード、充電池(18650)3個
材質
6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック
質量(g)
412
品名
400
電源(V)
USB充電タイプ
電源
充電池(USB充電式)
保護等級
IPX7
充電可能回数
300回
外径(mm)
93
明るさ(Lm)
650
照射距離(m)
17.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1129
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
400
最大点灯時間
約400時間(10lm時)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする