FS
FSの 物品棚/収納用品
FSの ツールボックス/ツールバッグ
FSの 帆布製
コントラクターローリングバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607954
品番
500-90-00060-1001-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダッフルバッグにキャスター付きフレームが取り付けられており、キャリーケースのように使用できます。
U字型のジッパーで口が大きく開きます。
容量(L)
11.3
色
ブラック
トラスコ品番
855-2678
材質
100デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
406
質量(kg)
3.63
高さ(mm)
914
奥行(mm)
305
2018年トラスコ掲載ページ
4 2237