※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィールドラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607997 品番 500-11-00119-5004-00
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。
トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。

容量(L)33 マルチカム 仕様キャリーハンドル付 トラスコ品番855-2667 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)254 質量(kg)1 容量33L 高さ(mm)483 奥行(mm)152 2018年トラスコ掲載ページ4 2196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする