※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルメットハット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード89608015 品番500-11-00025-5001-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。
テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。
内部にポケットがついています。

容量(L)19 ブラック トラスコ品番855-2680 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.87 容量19L 高さ(mm)184 奥行(mm)356 2018年トラスコ掲載ページ4 2237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする