ヘルメットハット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89608033 品番 500-11-00025-5004-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。
テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。
内部にポケットがついています。

容量(L)19 マルチカム トラスコ品番855-2682 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.87 容量19L 高さ(mm)184 奥行(mm)356 2018年トラスコ掲載ページ4 2237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする