FS
FSの 物品棚/収納用品
FSの ツールボックス/ツールバッグ
FSの 帆布製
ヘルメットハット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608042
品番
500-11-00025-5005-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。
テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。
内部にポケットがついています。
容量(L)
19
色
コヨーテ
トラスコ品番
855-2683
材質
500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
330
質量(kg)
0.87
容量
19L
高さ(mm)
184
奥行(mm)
356
2018年トラスコ掲載ページ
4 2237