※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクフォースパック ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89608058 品番 500-11-00137-5001-00
参考基準価格(税別)¥105,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。
トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。
バックパック正面にコンプレッションネットがついています。

容量(L)48 ブラック 仕様腰ベルト付 トラスコ品番855-2660 材質500デニールコーデュラナイロン 幅(mm)356 質量(kg)1.77 高さ(mm)533 奥行(mm)203 2018年トラスコ掲載ページ4 2196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする