FS
FSの 物品棚/収納用品
FSの ツールボックス/ツールバッグ
FSの 帆布製
マイクフォースパック ミディアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608094
品番
500-11-00137-5058-00
参考基準価格(税別)
¥105,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。
トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。
バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
容量(L)
48
色
マナティーグレー
仕様
腰ベルト付
トラスコ品番
855-2664
材質
500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.77
高さ(mm)
533
奥行(mm)
203
2018年トラスコ掲載ページ
4 2196