TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ショートビット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89608215
品番
TMID-2-30
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
刃先
(+)2
トラスコ品番
437-6536
適合機種
TMID-2S
全長(mm)
30
質量(g)
10
先端サイズ
No.2
六角対辺(mm)
6.35
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭