TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608355
品番
TKB-1
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
431-5898
質量(g)
153
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
使用荷重(kN)
1.32