TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナジャンボ(環なし)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608373
品番
TKBJ-12A
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
431-5910
質量(g)
326
寸法L(mm)
169
寸法S(mm)
43
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法W(mm)
91
使用荷重(kN)
2.45