※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス カラビナジャンボ(環なし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89608382 品番 TKBJ-14A
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
トラスコ品番431-5936 質量(g)540 寸法L(mm)204 寸法S(mm)47 寸法D(mm)14 材質ステンレス(SUS304) タイプ環なし 種類カラビナ 寸法W(mm)105 使用荷重(kN)3.43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608373
2023-10-22
用途:
釣り
飲食業

サイズも性能も満足でした。釣りの道具に利用でき、快適です。

対象商品:
89608373
2019-12-25
用途:
樹木の高所剪定作業でハシゴに固定

安全帯に付けた2個のD環にロープを通し、その中央にこのカラビナを取付けて、ハシゴにかけるために購入。
耐荷重的に問題なく安心して作業が可能です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする