蓄圧式噴霧器 INOX/SST10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89608392 品番83274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。
人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
安定性に優れるベース付です。
ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
クリーニング用。
ペスト対策用。
容量(L)10 トラスコ品番856-9943 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)280 質量(kg)5.49 高さ(mm)640 奥行(mm)260 ホース長さ(m)1.8 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608392
2024-01-29
用途:
剥離剤散布
製造業

剥離剤の散布用に購入しました。購入ご経過時間が間もないので、耐用年巣はこれからです。
価格がかなり高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする