※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナジャンボ(環付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608416
品番
TKBJ-14B
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
431-5944
質量(g)
596
寸法L(mm)
204
寸法S(mm)
47
寸法D(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法W(mm)
105
使用荷重(kN)
3.92