TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナジャンボ(環付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608425
品番
TKBJ-16B
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
431-5961
質量(g)
876
寸法L(mm)
229
寸法S(mm)
58
寸法D(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法W(mm)
124
使用荷重(kN)
4.90