曜日別特売
TSSBL-100 ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO 89608452

メイン画像

ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
全長(mm)224
内容量1本注文コード89608452品番TSSBL-100
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
対辺寸法(mm)
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
445-6581
材質
ステンレス(SUS420)
形状
L型
全長(mm)
224
質量(g)
228
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする