※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89608523 品番 985-17
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。
ブレード部はバニシ処理されています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17 用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 トラスコ品番828-9287 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)42 質量(g)112 2018年トラスコ掲載ページ4 0199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608514
2020-08-02
用途:
バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

食いつきがいいです。力を加えてもなめるような感触は一切ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする