985-4 ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット 89608548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)38 対辺寸法(mm)4 注文コード89608548 品番985-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は全長・対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。
ブレード部はバニシ処理されています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)4 用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 トラスコ品番828-9280 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ4 0199

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89608548 985-4 89697781 986-4 ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608514
2020-08-02
用途:
バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

食いつきがいいです。力を加えてもなめるような感触は一切ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする