985-8 ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット 89608575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)38
内容量1個注文コード89608575品番985-8
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。
ブレード部はバニシ処理されています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

用途
産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)8トラスコ品番828-9283材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)38質量(g)582018年トラスコ掲載ページ4 0199
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89608514
2020-08-02
用途: バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

食いつきがいいです。力を加えてもなめるような感触は一切ありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする