※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-1836B ストロングメッシュシート TRUSCO 89608766 GM-1836B ストロングメッシュシート TRUSCO 89608766 GM-1836B ストロングメッシュシート TRUSCO 89608766

ストロングメッシュシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89608766 品番 GM-1836B
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。

寸法(幅W×長さL)(m)1.8×3.6 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 質量(kg)0.86 ブルー ハトメ数36 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 用途建築工事養生用。 トラスコ品番437-7591 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.5 長さ(m)3.6 幅(m)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608766
2021-10-20
用途:
デッキ部分の雪避けの為
製造業

昨年まで使っていたシートが破れた為買い替えしました。吹雪いて横殴りの雪になっても雪が入り込まず助かってます。今までは白でしたが汚れが目立つのでブルーを購入してみました。
色が2色しかなかったので他の色もあったらよかったなと思いました。

対象商品:
89608757
2021-02-24
用途:
穀物乾燥のシート
農・林・水産業

正式な用途ではないですが、穀物を乾燥するときに下に敷く丈夫で通気性のあるシートをを探してました。今までは寒冷紗や防虫シートを使っていましたが、耐久性が無く、網戸くらいの強度が丁度いいのですが、網戸はそんなに広いものが見つかりません。
工事現場で見かけたので、使えるかなと思って購入しました。
目合い0.05mmを購入しましたが、0.1mmで良かったかなと思ってます。
ちゃんと4面が加工してあるので、異物混入も気にならないのもいいです。
少し硬いかなと思いますが、丈夫なのでいいです。

対象商品:
89608741
2018-11-03
用途:
籾摺り時の防塵用ネットとして
農・林・水産業

単管パイプで組み上げた奥行5M×間口3M×高さ2.5Mの小屋の4面をハウス用ビニールで、1面を風抜け防塵シートとしてメッシュシートで覆いました。風抜け効果を上げるためには2面をメッシュシートにすべきだったですね。でも結果には満足しています。来年はもう少し規模を大きくして再トライします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする