TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 重力式スプレーガン
スプレーガンセット 重力式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89609335
品番
GSG-13S-LC
参考基準価格(税別)
¥17,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
150
トラスコ品番
449-9328
材質
接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
質量(g)
526
所要圧縮機(kw)
0.75〜1.5
塗料供給方式
重力式
霧化能力
汎用
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
1.3
カップ取付口
G1/4