TK-7 ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO 89609712

TK-7 ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO 89609712
TK-7 ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO 89609712

ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89609712品番TK-7
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988質量(g)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89609712
2025-09-24
用途: プラレールモーター修理用

プラレールのギアボックス内モーターブラシ作成目的で購入。2mm幅のリン青銅板先端にRを付けたいため、ペンチの溝にΦ1ワイヤを取付けられるよう幅1mmに削る作業に使用。
最初は手である程度削り、途中からリューターに取付けて削り、スムーズに問題なく短時間で目的を達成できました。
リン青銅へのRもペンチに挟むだけで綺麗に作成出来ています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする