20100 ワイヤーストリッパー Secura 2K JOKARI 89609722 20100 ワイヤーストリッパー Secura 2K JOKARI 89609722 20100 ワイヤーストリッパー Secura 2K JOKARI 89609722

ワイヤーストリッパー Secura 2K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89609722 品番20100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

単線・より線に使用できます。
様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。
剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm〜18.0mm)が付いています。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。

トラスコ品番855-6373 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)151 2018年トラスコ掲載ページ4 1207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする