TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット本体
ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89609834
品番
DPM-DH-W
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
441-8956
質量(g)
425
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)