曜日別特売
60150 エンドスリーブ 0.5 JOKARI 89609905

エンドスリーブ 0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード89609905品番60150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

61000に使用するエンドスリーブです。
61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。
収納ケース付です。

トラスコ品番855-6406材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.5mm質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする