アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89609932 品番 KP905206007PM0
参考基準価格(税別)¥4,334 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。
水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直測定用。 トラスコ品番856-2423 長さ(mm)600 ホワイト 高さ(mm)68 質量(g)835 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネット2 2018年トラスコ掲載ページ1 2089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする