曜日別特売
KP905208007P00 アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO 89609948

KP905208007P00 アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO 89609948
KP905208007P00 アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO 89609948

アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)800
マグネットなし
内容量1本注文コード89609948品番KP905208007P00
参考基準価格(税別)¥4,154販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。
水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2424長さ(mm)800ホワイト高さ(mm)68質量(g)900精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする