KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
アルミレベル EXODUS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
645
注文コード
89610018
品番
KP770306008000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スケール目盛付です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直・45°測定用。
トラスコ品番
856-2372
長さ(mm)
645
色
レッド
高さ(mm)
61
質量(g)
580
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087