KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
アルミレベル GENESIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610054
品番
KP789204008NP0
参考基準価格(税別)
¥1,482
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
トラスコ品番
856-2408
長さ(mm)
400
色
レッド
高さ(mm)
53
質量(g)
285
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2088