KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
アルミレベル SAMSON
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
856-2364
注文コード
89610334
品番
KP170310008PM0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,946
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
トラスコ品番
856-2364
長さ(mm)
1000
色
レッド
高さ(mm)
55
質量(g)
850
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
6
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087