アルミレベル SAMSON

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89610343 品番 KP170312008P00
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直測定用。 トラスコ品番856-2365 長さ(mm)1200 レッド 高さ(mm)55 質量(g)995 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2087

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする