アルミレベル SPIRIT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード89610395 品番KP779204008000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,096
この商品は長さなど32種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃のサイドプロテクター付です。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直測定用。 トラスコ品番856-2378 長さ(mm)400 レッド 高さ(mm)51 質量(g)225 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89610395
2019-04-23
用途:
庭の土の改良
金融・保険業

一般的な利用とは違って庭の土の手入れに使用しましたが、水はけがよい様に平行を計るのに重宝しました。アルミ製品でもあり泥汚れにも強く手入れが簡単で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする