KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
アルミレベル SPIRIT
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
400
注文コード
89610404
品番
KP7792040080M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
長さ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
トラスコ品番
856-2379
長さ(mm)
400
色
レッド
高さ(mm)
51
質量(g)
255
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2088