KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
アルミレベル SPIRIT
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610605
品番
KP7797080080M0
参考基準価格(税別)
¥2,274
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
トラスコ品番
856-2399
長さ(mm)
800
色
レッド
高さ(mm)
51
質量(g)
460
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2088