アルミレベル VULCAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)600 トラスコ品番856-2468 注文コード89610693 品番KP995706008PM0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,993
この商品は長さ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
V溝付きでパイプなどが測定できます。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直・45°測定用。 トラスコ品番856-2468 長さ(mm)600 レッド 高さ(mm)67 質量(g)710 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネット2 2018年トラスコ掲載ページ1 2090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする